MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=38

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B1038
Rubix:A0052824
EAN:3660338301674
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=38

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=38


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 38 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden38
ISO-code24b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter461,39 mm
Buitendiameter476,2 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter476,2 mm
€ 1.393,41 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.686,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen