MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=15

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P32B3015
Rubix:A0052605
EAN:3660338303869
MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=15
Technische samenvatting
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=15


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 15 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
ISO-code32b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter244,3 mm
Buitendiameter264,8 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter264,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
754,05 excl. BTW
/ stuk
912,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen