MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=19 TL3020

Tandwiel - conische boring type triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA16B3019
Rubix:01851022
Fabrikant:857350
EAN:3660338126116
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=19 TL3020
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=19 TL3020


Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 19 teeth (3020) - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden19
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Richtdiameter154,33 mm
Buitendiameter165,2 mm
Totale breedte79,6 mm
Kopcirkeldiameter165,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
213,32 excl. BTW
/ stuk
258,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden