TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=21 GT

Kettingwiel 8T 08B2 gehard, voorgeboord

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 12B2 21T hardened
Rubix:01271642
Fabrikant:21706122021
EAN:8718472596670
TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=21 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-2 Z=21 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3741 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden21
ISO-code12b-2
Materiaalstaal
Gewicht3741 kg
Totale breedte50 mm
€ 42,77 excl. BTW
/ stuk
€ 51,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen