MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=95
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B3095
Rubix:A0048771
Fabrikant:883174
EAN:3660338365911


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 95 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=95
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 95 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 95 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Totale breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,58 excl. BTW
/ stuk
€ 605,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen