MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=34

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B1034
Rubix:A0052828
EAN:3660338301636
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=34

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=34


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 34 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden34
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter412,93 mm
Buitendiameter427,8 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter427,8 mm
€ 1.162,41 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 1.406,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen