MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=16 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1016SS
Rubix:A0411942
Fabrikant:894621
EAN:3660338470219
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=16 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=16 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 16B1 -16 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden16
ISO-code16b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf100 mm
Richtdiameter130,2 mm
Buitendiameter141 mm
Totale breedte45 mm
€ 199,53 excl. BTW
/ stuk
€ 241,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen