MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=50

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3050
Rubix:A0048744
Fabrikant:883209
EAN:3660338366260
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=50

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden50
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=50


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 50 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden50
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot0 mm
Diameter naaf140 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter312,3 mm
€ 333,00 excl. BTW
/ stuk
€ 402,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen