MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=95

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B3095
Rubix:A0048698
Fabrikant:883245
EAN:3660338366628
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=95
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden95
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=95


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 95 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden95
ISO-code16b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot49 mm
Diameter naaf180 mm
Totale breedte110 mm
Kopcirkeldiameter781,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11.398,11 excl. BTW
/ 3 stuks
13.791,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen