FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-60-300 8062777
Tandriem-as ELGC-TB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGC-TB-KF-60-300
Rubix:05112697
Fabrikant:8062777
EAN:4052568296063

Technische samenvatting
| Type | elektromechanische lineaire as met tandriem |
|---|---|
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-60-300 8062777
Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.
Sterke punten
- Tandriem en nauwkeurige, veerkrachtige recirculerende kogellagergeleiding in de slede
- Geleiding en tandriem worden beschermd door een roestvrijstalen afdekband
- Geleiding en tandriem worden beschermd door een roestvrijstalen afdekband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische lineaire as met tandriem |
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 537,36 excl. BTW
/ stuk
€ 650,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen