GATES TANDRIEM 8MGT 1280 21 POLYCHAIN CARBON VOLT

Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 8MGT 1280 21
Rubix:02351232
Fabrikant:923901160
EAN:5414465490613
GATES TANDRIEM 8MGT 1280 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1280 mm
Breedte riem21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1280 21 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,124 g
Profiel8mgt
Werklengte1280 mm
Breedte riem21 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden160
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
189,50 excl. BTW
/ stuk
229,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden