GATES TANDRIEM 14MGT 2450 37 POLYCHAIN CARBON VOLT
Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Zie technische informatieReferenties
Gates:PCV 14MGT 2450 37
Rubix:02351532
Fabrikant:923905175
EAN:5414465493300



Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 2450 37 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Tandriem POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,707 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 2450 mm |
| Breedte riem | 37 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 175 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.058,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.280,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen