Referenties
Gates:PC2 8MGT 4000 36
Rubix:02350286
Fabrikant:927509147
EAN:5412571232127

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 4000 36 POLYCHAIN
Tandriem POLY CHAIN GT2 GATES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 4000 mm |
| Breedte riem | 36 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 776,09 excl. BTW
/ stuk
€ 939,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
