Referenties
Gates:PCV 8MGT 2400 21
Rubix:02351296
Fabrikant:923901300
EAN:5414465490996

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 2400 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het uw veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates maakt gebruik van gepatenteerde koolstofvezel trekkoorden voor een hoger vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van de achterzijde mogelijk is. In combinatie met Gates® Poly Chain® GT®-tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan een evenwaardige vervanging is voor rollenkettingen.
Sterke punten
•Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, schoon lopende constructie
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking Gepatenteerd ontwerp en constructie
Snelle terugverdientijd van de aandrijving
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking Gepatenteerd ontwerp en constructie
Snelle terugverdientijd van de aandrijving
Toepassingen
Energie-, landbouw- en petrochemische industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,233 g |
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 2400 mm |
| Breedte riem | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 300 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,44 excl. BTW
/ stuk
€ 367,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen