GATES TANDRIEM 8MGT 896 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
Poly Chain Koolstof Volt Tandriem
Zie technische informatieReferenties
Gates:PCV 8MGT 896 21
Rubix:02351176
Fabrikant:923901112
EAN:5414465490118



Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 896 21 POLYCHAIN CARBON VOLT
De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
Sterke punten
Chemisch bestendige polyurethaancompound die zorgt voor een optimale hechting met de koolstof trekkoorden.
Bekleding van nylonweefsel die fungeert als slijtvast oppervlak, de tanden beschermt en wrijvingsverliezen tot een minimum beperkt.
Hoog vermogen en prestaties met een lichtgewicht, schoonlopende constructie.
Gebogen tandprofiel voor betere spanningsverdeling en hogere totale belasting.
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit.
Gelijkwaardige capaciteit als aandrijvingen met rollenketting in dezelfde breedte.
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking.
Bestand tegen vocht, chemicaliën, vervuilende stoffen en slijtage.
Rendementen tot 99%.
Bekleding van nylonweefsel die fungeert als slijtvast oppervlak, de tanden beschermt en wrijvingsverliezen tot een minimum beperkt.
Hoog vermogen en prestaties met een lichtgewicht, schoonlopende constructie.
Gebogen tandprofiel voor betere spanningsverdeling en hogere totale belasting.
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit.
Gelijkwaardige capaciteit als aandrijvingen met rollenketting in dezelfde breedte.
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking.
Bestand tegen vocht, chemicaliën, vervuilende stoffen en slijtage.
Rendementen tot 99%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,09 g |
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 896 mm |
| Breedte riem | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 112 |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,56 excl. BTW
/ stuk
€ 187,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen