Referenties
Optibelt:1568 14MDC 37
Rubix:A0375556
Fabrikant:1896796
EAN:4014486941623

Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MDC 1568 37
De optibelt DELTA Chain met koolstofkoord is het ideale alternatief voor aandrijvingen met rollenkettingen. Hij is ontworpen voor hoge koppels en levert zelfs onder extreme belastingen en hoge spanningen de beste prestaties. De optibelt DELTA Chain is ontworpen voor hoge koppels en levert zelfs onder extreme belastingen en hoge spanningen de beste prestaties. De breedte van de aandrijving kan daardoor aanzienlijk worden verminderd. De focus ligt hier met name op aandrijvingen met zeer hoge koppels. De innovatieve materiaalcombinatie van een extreem resistent polyurethaangmengsel, een slijtvast en speciaal behandeld polyamideweefsel en het koolstofspanningselement maakt de optibelt DELTA-ketting uiterst veerkrachtig en tegelijkertijd bestand tegen een breed scala aan chemicaliën, oliën en vloeistoffen. Onze innovatiestudies hebben in intensieve tests aangetoond dat prestatieverhogingen tot 100% mogelijk zijn in vergelijking met vergelijkbare hoogwaardige rubberen tandriemen.
Sterke punten
•Geoptimaliseerde tandvorm
Ongeëvenaarde schokbestendigheid
Temperatuurbestendigheid
Dubbele krachtoverbrenging
Nieuw ontwikkelde speciale stof
Hoge betrouwbaarheid
Scheurbestendig voor zware belasting
Duurzaam
Ongeëvenaarde schokbestendigheid
Temperatuurbestendigheid
Dubbele krachtoverbrenging
Nieuw ontwikkelde speciale stof
Hoge betrouwbaarheid
Scheurbestendig voor zware belasting
Duurzaam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | mdc |
| Werklengte | 1568 mm |
| Breedte riem | 37 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 112 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 601,94 excl. BTW
/ stuk
€ 728,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
