Referenties
Festo:ELGR-TB-35-200-0H
Rubix:05112473
Fabrikant:8083771
EAN:4052568449223

Technische samenvatting
| Type | festo tandriemas elgr-tb-35-200-0h 8083771 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 18,46 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGR-TB-35-200-0H 8083771
ELGR-TB-35-200-0H TANDRIEMAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo tandriemas elgr-tb-35-200-0h 8083771 |
| Diameter zuiger | 18,46 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 35 |
| Serie | elgr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,75 excl. BTW
/ stuk
€ 551,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen