MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=15 TL1008
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B3015
Rubix:01850702
Fabrikant:857187
EAN:3660338124518


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 15 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=15 TL1008
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 15 teeth (1008) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 15 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 34,9 mm |
| Richtdiameter | 61,9 mm |
| Buitendiameter | 65,5 mm |
| Totale breedte | 34,9 mm |
| Kopcirkeldiameter | 65,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,68 excl. BTW
/ stuk
€ 21,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen