MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=12 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B2012R
Rubix:02853508
EAN:3660338406867
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=12 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=12 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=12 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden12
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf90 mm
Richtdiameter122,68 mm
Buitendiameter137,8 mm
Totale breedte80 mm
Kopcirkeldiameter137,8 mm
€ 91,71 excl. BTW
/ stuk
€ 110,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden