MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=26
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B1026
Rubix:A0052990
EAN:3660338300004


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=26
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 26 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 210,72 mm |
| Buitendiameter | 221,6 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 221,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,53 excl. BTW
/ stuk
€ 103,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen