MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=23 TL1610
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B3023
Rubix:01850710
Fabrikant:857191
EAN:3660338124556


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 23 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=23 TL1610
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 23 teeth (1610) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 23 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 34,9 mm |
| Richtdiameter | 93,27 mm |
| Buitendiameter | 98,2 mm |
| Totale breedte | 34,9 mm |
| Kopcirkeldiameter | 98,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,21 excl. BTW
/ stuk
€ 43,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen