MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=32

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B2032
Rubix:A0053072
EAN:3660338299186
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=32

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden32
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=32


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 32 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden32
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter161,95 mm
Buitendiameter168,9 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter168,9 mm
€ 64,63 excl. BTW
/ stuk
€ 78,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen