MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=37

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B3037
Rubix:A0053095
EAN:3660338298967
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=37

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden37
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=37


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 37 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden37
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter149,76 mm
Buitendiameter154,6 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter154,6 mm
€ 374,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 453,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen