MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=21 TL1615
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA10B3021
Rubix:01850808
Fabrikant:857241
EAN:3660338125041


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=21 TL1615
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 21 teeth (1615) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Richtdiameter | 106,52 mm |
| Buitendiameter | 113,4 mm |
| Totale breedte | 42,1 mm |
| Kopcirkeldiameter | 113,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,26 excl. BTW
/ stuk
€ 68,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen