MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=30 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2030R
Rubix:02853614
EAN:3660338407390
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=30 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=30 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=30 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden30
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Diameter naaf160 mm
Richtdiameter364,5 mm
Buitendiameter379,5 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter379,5 mm
€ 825,22 excl. BTW
/ stuk
€ 998,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden