MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=25 TL2517
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA12B3025
Rubix:01850916
Fabrikant:857296
EAN:3660338125584


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=25 TL2517
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 25 teeth (2517) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 12b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Richtdiameter | 152 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Totale breedte | 49,8 mm |
| Kopcirkeldiameter | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,95 excl. BTW
/ stuk
€ 156,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen