MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=76 TL3020

Tandwiel - conische boring type triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B3076
Rubix:01850926
Fabrikant:857301
EAN:3660338125638
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=76 TL3020

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden76
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=76 TL3020


Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 76 teeth (3020) - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden76
ISO-code12b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter460,99 mm
Buitendiameter469,9 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter469,9 mm
€ 761,68 excl. BTW
/ stuk
€ 921,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden