MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=25
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B1025
Rubix:A0052743
EAN:3660338302480


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=25
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 25 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 28b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 354,66 mm |
| Buitendiameter | 373 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Kopcirkeldiameter | 373 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,47 excl. BTW
/ stuk
€ 453,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen