MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=76
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P32B2076
Rubix:A0048633
Fabrikant:883310
EAN:3660338367274


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 76 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=76
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 76 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 76 |
| ISO-code | 32b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Diameter naaf | 220 mm |
| Totale breedte | 130 mm |
| Kopcirkeldiameter | 1252 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.014,26 excl. BTW
/ stuk
€ 12.117,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen