MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=39

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B3039
Rubix:A0052761
EAN:3660338302299
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=39
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden39
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=39


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 39 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden39
ISO-code24b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter473,5 mm
Buitendiameter488,5 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter488,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.445,79 excl. BTW
/ stuk
2.959,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen