Referenties
Tsubaki:Sprocket 08B1/1108 16T hardened
Rubix:01272234
Fabrikant:21723000486
EAN:8718472598360

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=16 GT TL1108
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Totale breedte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen