MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=26 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B3026R
Rubix:02852804
EAN:3660338403620
MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=26 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=26 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=26 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden26
ISO-code06b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot14 mm
Diameter naaf67 mm
Richtdiameter76 mm
Buitendiameter80 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter80 mm
€ 19,96 excl. BTW
/ stuk
€ 24,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden