MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=36

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B2036
Rubix:A0052885
EAN:3660338301056
MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=36

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=36


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 36 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden36
ISO-code20b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter364,3 mm
Buitendiameter379,5 mm
Totale breedte80 mm
Kopcirkeldiameter379,5 mm
€ 551,21 excl. BTW
/ stuk
€ 666,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen