MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=13 RVS
Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B1013SS
Rubix:02854512
Fabrikant:894603


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=13 RVS
Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 12B1 -13 tanden - Roestvrij staal
Sterke punten
Corrosiebestendig
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter van piloot | 14 mm |
| Diameter naaf | 58 mm |
| Richtdiameter | 87,5 mm |
| Buitendiameter | 88 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,11 excl. BTW
/ stuk
€ 70,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden