MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=36 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3036R
Rubix:02853030
EAN:3660338404498
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=36 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=36 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=36 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden36
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf110 mm
Richtdiameter145,72 mm
Buitendiameter151 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter151 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,87 excl. BTW
/ stuk
116,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen