MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=19 TL1615
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA10B3019
Rubix:01850806
Fabrikant:857240
EAN:3660338125034


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=19 TL1615
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 19 teeth (1615) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Richtdiameter | 96,45 mm |
| Buitendiameter | 103,3 mm |
| Totale breedte | 42,1 mm |
| Kopcirkeldiameter | 103,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,79 excl. BTW
/ stuk
€ 56,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden