MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=25 GT
Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B3025R
Rubix:02853162
EAN:3660338405136


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=25 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=25 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Diameter naaf | 105 mm |
| Richtdiameter | 126,66 mm |
| Buitendiameter | 134 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Kopcirkeldiameter | 134 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,98 excl. BTW
/ stuk
€ 91,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden