Referenties
Tsubaki:08B1 39T
Rubix:01271276
Fabrikant:21706000298
EAN:8718472594188
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 08B-1 Z=39 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2415 g |
| Gewicht | 2415 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,60 excl. BTW
/ stuk
€ 32,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen