MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=25 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B3025R
Rubix:02853464
EAN:3660338406645
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=25 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=25 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=25 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden25
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf130 mm
Richtdiameter202,66 mm
Buitendiameter213,5 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter213,5 mm
€ 325,01 excl. BTW
/ stuk
€ 393,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden