MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=17 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1017R
Rubix:02853054
EAN:3660338404603
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=17 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=17 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=17 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf60 mm
Richtdiameter86,39 mm
Buitendiameter93 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,00 excl. BTW
/ stuk
14,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden