MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25 GT TL3020

Tandwiel - Duplex met conische boring - geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA16B2025R
Rubix:02853924
EAN:3660338408915
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25 GT TL3020
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25 GT TL3020


Mecaline kettingwielen met conische boring en geharde tanden zijn gemaakt van gietijzer C45 staal en worden geproduceerd om conische bussen te accepteren. Verkrijgbaar in simplex, duplex of triplex uitvoering.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=25 TL3020 GEHARD

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter202,66 mm
Buitendiameter213,5 mm
Totale breedte79,6 mm
Kopcirkeldiameter213,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
227,56 excl. BTW
/ stuk
275,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden