MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=11 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B3011R
Rubix:02853620
EAN:3660338407420
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=11 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden11
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=11 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=11 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden11
ISO-code24b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf90 mm
Richtdiameter135,21 mm
Buitendiameter150 mm
Totale breedte150 mm
Kopcirkeldiameter150 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
216,13 excl. BTW
/ stuk
261,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen