MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=17 TL1210

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA08B2017
Rubix:01850664
Fabrikant:857168
EAN:3660338124327
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=17 TL1210

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=17 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z17 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf56 mm
Richtdiameter69,11 mm
Buitendiameter73,6 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter73,6 mm
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden