MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=57

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B1057
Rubix:A0048671
Fabrikant:883275
EAN:3660338366925
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=57

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=57


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 57 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden57
ISO-code24b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot45 mm
Diameter naaf160 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter706,5 mm
€ 3.169,74 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 3.835,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen