MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B1014
Rubix:01851273
Fabrikant:865918
EAN:3660338201042
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 14 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter57,07 mm
Buitendiameter61,8 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter61,8 mm
€ 6,95 excl. BTW
/ stuk
€ 8,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen