MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=76 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2076R
Rubix:02853618
EAN:3660338407413
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=76 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden76
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=76 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=76 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden76
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot55 mm
Diameter naaf200 mm
Richtdiameter921,98 mm
Buitendiameter939,6 mm
Totale breedte120 mm
Kopcirkeldiameter936,9 mm
€ 5.198,34 excl. BTW
/ stuk
€ 6.289,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden