MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=45 GT TL2012

Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA10B1045R
Rubix:02853804
EAN:3660338408342
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=45 GT TL2012
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=45 GT TL2012


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=45 TL2012 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden45
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf100 mm
Richtdiameter227,58 mm
Buitendiameter235 mm
Totale breedte32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,95 excl. BTW
/ stuk
102,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen