Referenties
Tsubaki:Sprocket 10B2 19T hardened
Rubix:01271474
Fabrikant:21706102019
EAN:8718472596328

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-2 Z=19 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1920 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 1,92 kg |
| Totale breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,27 excl. BTW
/ stuk
€ 26,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen