MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=27

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B3027
Rubix:A0053143
EAN:3660338297168
MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=27

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=27


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 27 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden27
ISO-code06b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot14 mm
Richtdiameter82,04 mm
Buitendiameter86 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter86 mm
€ 18,95 excl. BTW
/ stuk
€ 22,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden