BAHCO COMBINATIETANG 180MM 2678 G-180

Tang

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:2678 G-180
Rubix:A0767401
EAN:7314150116164
BAHCO COMBINATIETANG 180MM 2678 G-180
Technische samenvatting
Gewicht2,25 g
Lengte180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO COMBINATIETANG 180MM 2678 G-180


ISO 5746. Uitvoering: gepolijst en gelakt voor extra roestbescherming. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, tweecomponenten handgrepen.

Sterke punten

•Suitable for cutting Fe+ and piano wire
Two-component handles for maximum grip comfort
Polished and oiled surfaces
Anti-corrosion treated

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht284 g
Gewicht2,25 g
Lengte180 mm
Beklengte38 mm
Snijcapaciteit1,4 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,66 excl. BTW
/ stuk
21,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen